text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Acción Toma de impacto DO2012-1-022


This 1/2" square drive socket features a 22 mm wrench width and a 24 mm deep design, enabling access to recessed hexagonal nuts. With a total length of 78 mm, it is suitable for impact screwdrivers and offers reliable torque transfer in demanding mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 22 mm, wrench depth: 24 mm for deep nut engagement - Total length: 78 mm for extended reach - Suitable for impact screwdriver use - Surface protection applied for durability and corrosion resistance

Artículo No. DO2012-1-022ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 262.5
Codigo SA
Type Deep Impact Socket

Descripción

This 1/2" square drive socket features a 22 mm wrench width and a 24 mm deep design, enabling access to recessed hexagonal nuts. With a total length of 78 mm, it is suitable for impact screwdrivers and offers reliable torque transfer in demanding mechanical and industrial settings. Key features: - Connection size: 1/2" square drive - Wrench width: 22 mm, wrench depth: 24 mm for deep nut engagement - Total length: 78 mm for extended reach - Suitable for impact screwdriver use - Surface protection applied for durability and corrosion resistance

Números de artículo

Artículo No. DO2012-1-022ACT
EAN 8717981126903
UBB 500618760200
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO2012-1-022
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.