text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Acción Toma de impacto DO2012-0-046


DO2012-0-046 - Socket 1/2 x 46

Numer artykułu DO2012-0-046ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 30
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 360
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Opis

DO2012-0-046 - Socket 1/2 x 46

Numery artykułów

Numer artykułu DO2012-0-046ACT
EAN 8717981182190
UBB 500618757255
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr DO2012-0-046
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.