text.skipToContent text.skipToNavigation

Acción Toma de impacto DO2012-0-041


DO2012-0-041 - Socket 1/2 x 41

Artículo No. DO2012-0-041ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 27
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 350
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Descripción

DO2012-0-041 - Socket 1/2 x 41

Números de artículo

Artículo No. DO2012-0-041ACT
EAN 8717981182183
UBB 500618757172
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO2012-0-041
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.