Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
DO69151212ACT
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
Acción reductora DO69151212
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
DO69151212ACT
Longitud (mm)
100
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
9.525
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
9.525
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
100
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
9.525
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
9.525
Probado según ISO 3316
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
100
Codigo SA
82042000
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
DO69151212ACT
EAN
8717981180653
UBB
500618976871
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
DO69151212