text.skipToContent text.skipToNavigation

Acción Enchufe de impacto 32mm


Numero articolo E2179.320.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Confezionato per 1

Specifiche

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 32
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 1103
Type Impact Socket

Numeri di articolo

Numero articolo E2179.320.001
EAN 8717981139439
UBB 500570961879
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO4010-1-032
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.