Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
DO7100-0-200ACT
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
Acción de ampliación DO7100-0-200
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Descripción completa
Artículo No.
DO7100-0-200ACT
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
25.4
Varilla cuadrada
25 mm (1 inch)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
25.4
Varilla cuadrada
25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
1764
Type
Extension Bar with Pin Hole
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200
Números de artículo
Artículo No.
DO7100-0-200ACT
EAN
8717981061402
UBB
500618998990
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
DO7100-0-200