text.skipToContent text.skipToNavigation

Acción de ampliación DO6862150


DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type

Artículo No. DO6862150ACT
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 154.35
Codigo SA 82042000
Type Extension Bar with Ball Retainer

Descripción

DO6862150 - Extension bar 3/8" x 150 ball type

Números de artículo

Artículo No. DO6862150ACT
EAN 8717981112203
UBB 500618961683
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr DO6862150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.