text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Knipex 97 90 15


Surtido de crimpadoras En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de terminales de cable con/sin collar. Cierre T-Loc para manejar con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectarlo a un segundo systainer®. con alicates para cr

Artículo No. 6J289566
Con herramienta
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Con herramienta
Marca Knipex

Descripción

Surtido de crimpadoras En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de terminales de cable con/sin collar. Cierre T-Loc para manejar con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectarlo a un segundo systainer®. con alicates para crimpar terminales de cable 97 53 09 y KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 97 53 09 Alicates de presión autoajustables KNIPEX para punteras de alambre con carga frontal (0,08 - 10 + 16 mm²), 100 x KNIPEX Punteras dobles de alambre con collar de plástico (2 x 1,5 mm²), 80 x KNIPEX Punteras dobles de alambre con collar de plástico (2 x 2, 5 mm²), 40 x Casquillos dobles KNIPEX con collar de plástico (2 x 4,0 mm²), 30 x Casquillos dobles KNIPEX con collar de plástico (2 x 6,0 mm²), 20 x Casquillos dobles KNIPEX con collar de plástico (2 x 10,0 mm²), 150 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 100 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 80 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 50 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 35 x virolas de cable KNIPEX con cuello de plástico 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x virolas de cable KNIPEX con cuello de plástico 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 Pelacables automático KNIPEX PreciStrip16® (0,08 - 16 mm²),

Números de artículo

Artículo No. 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 90 15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.