text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Knipex 77 21 115 N


Cortador diagonal para electrónica Para trabajos de corte fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Robusta articulación de caja sin holgura. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protecc

Artículo No. 2S030556
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 11
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Descripción

Cortador diagonal para electrónica Para trabajos de corte fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Carga optimizada para una sensación más directa al trabajar. Robusta articulación de caja sin holgura. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Fresas templadas adicionalmente con láser, dureza de la fresa de al menos 62 HRC. Manguitos altos y delgados para un agarre fino y cómodo entre el pulgar y el índice. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,0mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,3mm- Longitud de la mandíbula (B): 13mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 7mm- Anchura del cabezal (A): 11mm

Números de artículo

Artículo No. 2S030556
EAN 4003773082309
UBB 500711487172
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 77 21 115 N
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.