text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Bosch Plus-3 Juego de brocas espirales para hormigón de 11 piezas


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an

Artículo No. 8A691463
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 9
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 11
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 2
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Bosch
Type Drill Bit/Chisel Set

Descripción

Láser combi GCL 2-50 C, El láser combi GCL 2-50 C Professional ofrece numerosas funciones inteligentes para lograr la máxima eficacia. Una conexión Bluetooth® permite realizar ajustes por control remoto a través de una aplicación para smartphone, mientras que la doble fuente de alimentación permite utilizar pilas de iones de litio de 12 V o pilas alcalinas estándar para una mayor flexibilidad. Para un posicionamiento preciso alrededor de los puntos de plomada centrados, el RM 3 Professional opcional ofrece control motorizado, y el RM 2 Professional permite ajustes manuales. Está diseñado para alineaciones horizontales y verticales con un amplio margen de casi 360° y es adecuado para proyectos como la instalación de paredes secas y el acabado de interiores. Las líneas láser horizontales y verticales y los dos puntos de plomada centrados del GCL 2-50 C Professional ofrecen una visibilidad óptima de hasta 20 m sin receptor y 50 m con receptor. Soporte de pared BM 3 Professional (0 601 015 D00), GCL 2-50 C/CG Inlay 1 (1 608 M00 C1T), GCL 2-50 C/CG Inlay 2 (1 608 M00 C1U), Placa de puntería láser, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Bolsa protectora, Soporte giratorio RM 2 Professional (0 601 092 700)

Números de artículo

Artículo No. 8A691463
EAN 4059952523149
UBB 500711773449
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 2608579916
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.