Accesorios
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
Llaves
Accesorios
L8055.001.775
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
Accesorios Bahco 6960 6960
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
L8055.001.775
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
45
Codigo SA
8466103800
Type
Square Drive Extension Bar
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
L8055.001.775
EAN
7314151089856
UBB
203122065410
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
6960