text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus número curt.lck 145 31.5mm al plata


Artículo No. 6E026348
Color Otro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 14
Diámetro del grillete (mm) 5
Anchura de la cerradura (mm) 31.5
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 14
Diámetro del grillete (mm) 5
Anchura de la cerradura (mm) 31.5
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 26
Material (bloqueo) grillete Otro
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 15.5
Con cerradura de combinación
Con llave
Marca Abus
Type Combination Lock

Números de artículo

Artículo No. 6E026348
EAN 4003318466205
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 46620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.