text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS Cerraduras de cilindro 43MM AL


Artículo No. 5Q213957
Color Yellow
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 23
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 18
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Type T65AL/40 YELL

Números de artículo

Artículo No. 5Q213957
EAN 4003318802843
UBB 500729736008
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 80284 3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.