text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS Cerraduras de cilindro 43MM AL


Artículo No. 3J645000
Color Blanco
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 23
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 18
Con cerradura de combinación No
Con llave
Type T65AL/40 WHIT

Números de artículo

Artículo No. 3J645000
EAN 4003318802874
UBB 500729689231
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 80287 4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.