text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazaderas para instaladores Bessey SL 30m 300-120


Fuerza de sujeción de hasta 8.500 N con un par de apriete de 25 Nm. Un 20 % más de fuerza de sujeción por rotación del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado

Artículo No. K0433.000.030
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Otro
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Otro
Ángulo máx. (°) 35
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2110

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 8.500 N con un par de apriete de 25 Nm. Un 20 % más de fuerza de sujeción por rotación del husillo gracias al perfil de carril optimizado. Máxima seguridad gracias a la mejor transmisión lineal de la fuerza del brazo deslizante. Larga vida útil gracias a la placa de presión resistente al calor con inserto de acero sinterizado, que puede inclinarse hasta 35°.

Números de artículo

Artículo No. K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr SL30M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.