Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
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
87489FIS
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
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
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Brida para cables Fischer ubn 2,5x120 negra
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
87489FIS
Longitud
Color
Negro
Modelo
Dentado exterior
Libre de halógenos
Sí
Banda de texto
Ninguno
Protección de la superficie
Sin tratar
Tipo de fijación
Ninguno
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
120 mm
Color
Negro
Modelo
Dentado exterior
Libre de halógenos
Sí
Banda de texto
Ninguno
Protección de la superficie
Sin tratar
Tipo de fijación
Ninguno
Cierre soluble
No
Transparente
No
Cierre de la banda
Labio/leva de plástico
Homologación MIL
No
Homologación UL
No
Estable a los rayos UV según ASTM D6779
Sí
Homologación VG
No
Ancho de banda (mm)
2.5
Fluorescente
No
Características clave
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
Artículo del fabricante nr
87489