text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera para conductos Fischer lgs 500


La abrazadera para conductos de ventilación fischer LGS 500 para un tamaño de 500 mm, de dos piezas con inserto insonorizante encolado para la fijación de tubos en espiral o tubos de plástico. El gran ángulo de apertura de la LGS permite un montaje rápido y sencillo. Los dos tornillos permiten una adaptación ideal al diámetro exterior del tubo. Tuerca d

Artículo No. 24638FIS
Color Gris
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Posibilidad de conexión Hilo interno
Tamaño de conexión, instalación de conexión M8 / M10
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Adecuado para tubo de plástico
Adecuado para bobina de tubo
Instalación de bloqueo Tornillo
Adecuado para tuberías de pared delgada
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 1169.56
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Descripción

La abrazadera para conductos de ventilación fischer LGS 500 para un tamaño de 500 mm, de dos piezas con inserto insonorizante encolado para la fijación de tubos en espiral o tubos de plástico. El gran ángulo de apertura de la LGS permite un montaje rápido y sencillo. Los dos tornillos permiten una adaptación ideal al diámetro exterior del tubo. Tuerca de unión con rosca combinada M 8 / M 10 para sujetar varillas roscadas o pernos de suspensión. Ambos lados de la abrazadera están perforados para la conexión con dos tornillos o varillas roscadas con tuercas. De este modo se puede duplicar la carga recomendada.

Números de artículo

Artículo No. 24638FIS
EAN 4006209246382
UBB 500616803077
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 24638
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.