text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de viga Fischer tkr 82


La fijación de perfiles a vigas de acero se realiza con la pinza para vigas TKR 82. El diseño de la abrazadera permite la fijación sin taladrar ni soldar. Las diferentes longitudes de los lados de la abrazadera permiten la fijación en todos los soportes en T estándar.

Artículo No. 504366FIS
Longitud
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 432.1
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 80 mm
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 432.1
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Descripción

La fijación de perfiles a vigas de acero se realiza con la pinza para vigas TKR 82. El diseño de la abrazadera permite la fijación sin taladrar ni soldar. Las diferentes longitudes de los lados de la abrazadera permiten la fijación en todos los soportes en T estándar.

Números de artículo

Artículo No. 504366FIS
EAN 4048962062632
UBB 500616818349
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 504366
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.