text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tubo Fischer rc iec 63


El clip para tubos RC de fischer es una solución fácil de montar para la fijación de tubos. El clip para tubos se fija en el taladro, por ejemplo, con el fischer DuoPower o el fischer Hammerfix N 6. Para la fijación en hormigón y materiales de construcción macizos se puede utilizar el Hammerfix N, para la fijación en materiales de construcción perforado

Artículo No. 79196FIS
Marca Fischer
Características clave Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 26.131
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fischer
Características clave Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 26.131

Descripción

El clip para tubos RC de fischer es una solución fácil de montar para la fijación de tubos. El clip para tubos se fija en el taladro, por ejemplo, con el fischer DuoPower o el fischer Hammerfix N 6. Para la fijación en hormigón y materiales de construcción macizos se puede utilizar el Hammerfix N, para la fijación en materiales de construcción perforados y paneles, por ejemplo, el DuoPower. Tras la instalación, los tubos aislantes de plástico se introducen en la abrazadera para tubos. El pretensado de la abrazadera sujeta los tubos de forma segura. La abrazadera para tubos RC de fischer es ideal para fijar fácilmente tubos aislantes de plástico.

Números de artículo

Artículo No. 79196FIS
EAN 4006209791967
UBB 500616776596
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79196
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.