text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tubo con bisagra Fischer fgrs 56-63


La abrazadera de tubo fischer FGRS con inserto insonorizante para la fijación de tuberías. El tornillo pendular permite un montaje sencillo con una sola mano. Tuerca de unión con rosca M 8 para sujetar varillas roscadas o pernos de suspensión.

Artikelnummer 79428FIS
Color Gris
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Verpakt per 1

Specificaties

Color Gris
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Posibilidad de conexión Hilo interno
Tamaño de conexión, instalación de conexión M8
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Adecuado para tubo de plástico
Adecuado para bobina de tubo
Instalación de bloqueo Tornillo
Adecuado para tuberías de pared delgada
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 102.974
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Codigo SA 73269098

Omschrijving

La abrazadera de tubo fischer FGRS con inserto insonorizante para la fijación de tuberías. El tornillo pendular permite un montaje sencillo con una sola mano. Tuerca de unión con rosca M 8 para sujetar varillas roscadas o pernos de suspensión.

Artikelnummers

Artikelnummer 79428FIS
EAN 4006209794289
UBB 500616848122
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79428
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.