text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tubo con bisagra Fischer fgrs 32-37


La abrazadera de tubo fischer FGRS con inserto insonorizante para la fijación de tuberías. El tornillo pendular permite un montaje sencillo con una sola mano. Tuerca de unión con rosca M 8 para sujetar varillas roscadas o pernos de suspensión.

Artículo No. 79424FIS
Color Gris
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Clase de calidad Otro
Material Acero
Adecuado para tubo de hierro fundido
Apto para tubo de acero
Apto para tubo de cobre
Posibilidad de conexión Hilo interno
Tamaño de conexión, instalación de conexión M8
Apto para tubo de acero inoxidable
Apto para tubo de aluminio
Adecuado para tubo de plástico
Adecuado para bobina de tubo
Instalación de bloqueo Tornillo
Adecuado para tuberías de pared delgada
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 61.315
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).

Descripción

La abrazadera de tubo fischer FGRS con inserto insonorizante para la fijación de tuberías. El tornillo pendular permite un montaje sencillo con una sola mano. Tuerca de unión con rosca M 8 para sujetar varillas roscadas o pernos de suspensión.

Números de artículo

Artículo No. 79424FIS
EAN 4006209794241
UBB 500616847702
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79424
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.