text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo todo acero Bessey GZ-KG anchura de sujeción 500 mm radio 120 mm 2-C abatible ha


Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N. La mordaza fija y el brazo deslizante están fabricados en acero templado para una sujeción resistente. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. El mango giratorio se puede plegar 90° y girar 360° sin obstáculos, incluso en zonas de difícil acceso. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesi

Artículo No. 9Z902022
Rango de sujeción (mm) 500 - 500
Longitud mandíbula (mm) 120
Material mordazas Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Ángulo máx. (°) 360
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 500 - 500
Longitud mandíbula (mm) 120
Material mordazas Otro
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Ángulo máx. (°) 360
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N. La mordaza fija y el brazo deslizante están fabricados en acero templado para una sujeción resistente. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. El mango giratorio se puede plegar 90° y girar 360° sin obstáculos, incluso en zonas de difícil acceso. Las placas de presión se pueden cambiar a mano - sin necesidad de herramientas

Números de artículo

Artículo No. 9Z902022
EAN 4008158041414
UBB 500713553799
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr GZ50-12KG
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.