text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Abrazadera de tornillo Bessey TGRC 80S14 800-140


Fuerza de sujeción de hasta 5.500 N. Mango de madera ergonómico. Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Raíl plano macizo estable con dentado

Artículo No. K0407.080.014
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 5.500 N. Mango de madera ergonómico. Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Raíl plano macizo estable con dentado

Números de artículo

Artículo No. K0407.080.014
EAN 4008158014371
UBB 500570263417
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGRC80S14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.