text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TGN80T50 80 800-500


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Artículo No. K0413.000.080
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 500
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 500
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca BESSEY

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Números de artículo

Artículo No. K0413.000.080
EAN 4008158012872
UBB 500570265230
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN80T50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.