text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TGN80T20 80 800-200


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Artículo No. K0409.000.080
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 200
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 200
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Números de artículo

Artículo No. K0409.000.080
EAN 4008158012766
UBB 500570264407
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN80T20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.