text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TGN60T40 60 600-400


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Artículo No. K0412.000.060
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 400
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 400
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Números de artículo

Artículo No. K0412.000.060
EAN 4008158012728
UBB 500570264993
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN60T40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.