text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TGN30T50 30 300-500


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Artículo No. K0413.000.030
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 500
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 500
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca BESSEY

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Números de artículo

Artículo No. K0413.000.030
EAN 4008158012377
UBB 203180010118
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN30T50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.