text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TGN100T30 100 1000-300


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Artículo No. K0411.000.100
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 300
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 300
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño resistente. Mango de madera ergonómico. Carril plano macizo, grande y estable, con dentado. Las dimensiones del raíl mayores o iguales a 40 x 11 no están galvanizadas.

Números de artículo

Artículo No. K0411.000.100
EAN 4008158012278
UBB 240180136071
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGN100T30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.