text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Abrazadera de tornillo Bessey TGK250 250 2500-120


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado y resistente para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Artículo No. K0405.000.250
Rango de sujeción (mm) 2500 - 2500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 2500 - 2500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado y resistente para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Números de artículo

Artículo No. K0405.000.250
EAN 4008158011318
UBB 240180135081
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGK250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.