text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TGK 2K 250-2500-120


Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Artículo No. K0415.000.250
Rango de sujeción (mm) 2500 - 2500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 2500 - 2500
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 7.000 N. Diseño reforzado para una mayor fuerza de sujeción y mayores anchos de apertura. Mango de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión se pueden cambiar a mano, sin necesidad de herramientas. Riel perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY

Números de artículo

Artículo No. K0415.000.250
EAN 4008158030333
UBB 500570266147
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TGK250-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.