text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TG80S12 80 800-120


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Artículo No. K0402.000.080
Fijador
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Fijador
Rango de sujeción (mm) 800 - 800
Longitud mandíbula (mm) 120
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2500
Type TG Screw Clamp

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG80S12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.