text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TG60S14 60 600-140


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garg

Artículo No. K0403.000.060
Fijador
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Fijador
Rango de sujeción (mm) 600 - 600
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. K0403.000.060
EAN 4008158010793
UBB 240180163943
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG60S14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.