text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TG50S12 50 500-120


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garg

Artículo No. K0402.000.050
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2010
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 2010
Type TG Screw Clamp

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. K0402.000.050
EAN 4008158010588
UBB 240180133425
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG50S12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.