text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TG12-2K 12-120-60


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de

Artículo No. K0401.000.012
Rango de sujeción (mm) 120 - 120
Longitud mandíbula (mm) 60
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 120 - 120
Longitud mandíbula (mm) 60
Asidero de material plástico
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG12-2K
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.