text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey TG100S14 100 1000-140


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garg

Artículo No. K0403.000.100
Fijador
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Fijador
Rango de sujeción (mm) 1000 - 1000
Longitud mandíbula (mm) 140
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano, sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de sujeción. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. K0403.000.100
EAN 4008158008288
UBB 500570261502
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG100S14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.