text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey LM 40/10 400-100


Fuerza de apriete de hasta 1.500 N. Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Artikelnummer K0445.040.010
Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 100
Material mordazas Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Marca Bessey
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Rango de sujeción (mm) 400 - 400
Longitud mandíbula (mm) 100
Material mordazas Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 1100
Type Screw Clamp

Omschrijving

Fuerza de apriete de hasta 1.500 N. Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Artikelnummers

Artikelnummer K0445.040.010
EAN 4008158006031
UBB 240180174007
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer LM40/10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.