text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de tornillo Bessey LM 30/5 300-50


Fuerza de apriete de hasta 1.500 N. Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Artículo No. K0445.030.005
Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 50
Material mordazas Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 300 - 300
Longitud mandíbula (mm) 50
Material mordazas Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 370
Type Screw Clamp

Descripción

Fuerza de apriete de hasta 1.500 N. Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Números de artículo

Artículo No. K0445.030.005
EAN 4008158005898
UBB 240180173272
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr LM30/5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.