text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Abrazadera de tornillo Bessey LM 15/8 150-80


Fuerza de apriete de hasta 1.500 N. Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Artículo No. K0445.015.008
Rango de sujeción (mm) 150 - 150
Longitud mandíbula (mm) 80
Material mordazas Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Marca Bessey
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Rango de sujeción (mm) 150 - 150
Longitud mandíbula (mm) 80
Material mordazas Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Marca Bessey

Descripción

Fuerza de apriete de hasta 1.500 N. Brazos de apriete fabricados en fundición de zinc endurecido con recubrimiento de polvo negro para evitar la corrosión química. Se suministra con tapa protectora. Pequeña y fácil de manejar. Peso ligero

Números de artículo

Artículo No. K0445.015.008
EAN 4008158004853
UBB 240180173355
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr LM15/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.