Grapas de cables
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Grapas de cables
7F261064
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
Abrazadera de Cable Ripca X2 PVC 6,6mm 1000 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F261064
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Diámetro (mm)
6.6 - 6.6
Diámetro nominal (mm)
6.6
Revestimiento de plástico
No
Apto en zonas de resistencia al fuego
No
Marca
Ripca
Type
Cable Clamp
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F261064
EAN
8712734069209
UBB
500644406422
UNSPSC
39121705
Artículo del fabricante nr
X2-1000