text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Abrazadera de cable Ripca 8,2 mm 100 Piezas


Numer artykułu 9L777510
Color Negro
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Pakowane po 1

Specyfikacje

Color Negro
Diseño Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV No
Libre de halógenos No
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Tipo de fijación Orificio del tornillo
Número de cables/conductos 2
Diámetro nominal (mm) 8.2
Revestimiento de plástico No
Apto en zonas de resistencia al fuego No
Marca Ripca
Codigo SA 3926909790
Type Cable Clamp

Numery artykułów

Numer artykułu 9L777510
EAN 8712734015619
UBB 500644406679
UNSPSC 39121705
Artykuł producenta nr X3-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.