Grapas de cables
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Grapas de cables
0U738677
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
Abrazadera de cable Ripca 6,6 mm 100 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0U738677
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Diámetro nominal (mm)
6.6
Revestimiento de plástico
No
Apto en zonas de resistencia al fuego
No
Marca
Ripca
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U738677
EAN
8712734015602
UBB
500644406265
UNSPSC
39121705
Artículo del fabricante nr
X2-100