text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de cable Fischer kb 8


El sujetacables KB de fischer es una solución de fijación para fijar cables ahorrando espacio. El sujetacables se fija con el clip de fijación SD de fischer o con el Hammerfix N 6 F de fischer. Durante el montaje con el ClipFix SD, no se necesita ningún tornillo más para la fijación. En el montaje con Hammerfix N, el tornillo clavado se expande contra l

Artículo No. 58135FIS
Longitud
Diseño De un solo lado
Adecuado para número de cables NYM 3x1,5 8
Longitud (mm) 133
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 133 mm
Diseño De un solo lado
Adecuado para número de cables NYM 3x1,5 8
Longitud (mm) 133
Marca Fischer
Características clave Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 11.992

Descripción

El sujetacables KB de fischer es una solución de fijación para fijar cables ahorrando espacio. El sujetacables se fija con el clip de fijación SD de fischer o con el Hammerfix N 6 F de fischer. Durante el montaje con el ClipFix SD, no se necesita ningún tornillo más para la fijación. En el montaje con Hammerfix N, el tornillo clavado se expande contra la pared del taladro al introducir el casquillo de fijación. El sujetacables KB de fischer es ideal para fijar de forma segura varios cables individuales, incluso a temperaturas extremas entre -20 °C y +80 °C.

Números de artículo

Artículo No. 58135FIS
EAN 4006209581353
UBB 500616760657
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58135
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.