text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de cable Fischer kb 16


El sujetacables KB de fischer es una solución de fijación que ahorra espacio. El sujetacables se fija con el clip de fijación SD de fischer o con el Hammerfix N 6 F de fischer. En el montaje con el ClipFix SD no se necesita ningún tornillo más para la fijación. En el montaje con Hammerfix N, el tornillo clavado se expande contra la pared del taladro al introducir el casquillo de fijación. El sujetacables KB de fischer es ideal para la fijación segura de varios cables individuales, incluso a temperaturas extremas entre -20 °C y +80 °C.

Artikelnummer 58136FIS
Longitud
Diseño Dos caras
Adecuado para número de cables NYM 3x1,5 16
Longitud (mm) 230
Marca Fischer
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud 230 mm
Diseño Dos caras
Adecuado para número de cables NYM 3x1,5 16
Longitud (mm) 230
Marca Fischer
Características clave Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 16.18
Codigo SA 3926909790

Omschrijving

El sujetacables KB de fischer es una solución de fijación que ahorra espacio. El sujetacables se fija con el clip de fijación SD de fischer o con el Hammerfix N 6 F de fischer. En el montaje con el ClipFix SD no se necesita ningún tornillo más para la fijación. En el montaje con Hammerfix N, el tornillo clavado se expande contra la pared del taladro al introducir el casquillo de fijación. El sujetacables KB de fischer es ideal para la fijación segura de varios cables individuales, incluso a temperaturas extremas entre -20 °C y +80 °C.

Artikelnummers

Artikelnummer 58136FIS
EAN 4006209581360
UBB 500616760731
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.