Nedtrain Oud
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
Grapas y extractores
Fijaciones
Grapas
0W906040
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
Abrazadera de barra Facom de fundición de zinc y 800 mm de abertura de boca 100 x 880 x 180 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0W906040
Peso
3370
Longitud del voladizo (mm)
100
Longitud total (mm)
880
Fijador
No
Rango de sujeción (mm)
['0', '800']
Longitud mandíbula (mm)
180
Asidero de material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
3370
Longitud del voladizo (mm)
100
Longitud total (mm)
880
Fijador
No
Rango de sujeción (mm)
['0', '800']
Longitud mandíbula (mm)
180
Asidero de material
Otro
Mando con una mano
No
Material mordazas
Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción
Otro
Con dispositivo antideslizante
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0W906040
EAN
3148511630082
UBB
500639394955
UNSPSC
31162903
Artículo del fabricante nr
272A.800