text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de barra Facom de fundición de zinc, 600 mm, abertura de boca 100 x 680 x 180 mm


Artículo No. 3C359030
Peso 2900
Longitud del voladizo (mm) 100
Longitud total (mm) 680
Fijador No
Rango de sujeción (mm) ['0', '600']
Longitud mandíbula (mm) 180
Asidero de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 2900
Longitud del voladizo (mm) 100
Longitud total (mm) 680
Fijador No
Rango de sujeción (mm) ['0', '600']
Longitud mandíbula (mm) 180
Asidero de material Otro
Mando con una mano No
Material mordazas Zinc fundido a presión
Tipo de mecanismo de sujeción Otro
Con dispositivo antideslizante No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 3C359030
EAN 3148511630068
UBB 500639394799
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr 272A.600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.