text.skipToContent text.skipToNavigation

Abrazadera de aislamiento Fischer dvn 30


La abrazadera de sujeción fischer DVN es una abrazadera de aislamiento de acero galvanizado Sendzimir. Con el martillo, la abrazadera de sujeción se fija en la madera junto con el clavo suministrado. Las puntas se presionan en el lado de la ranura para que las planchas aislantes queden bien fijadas. La abrazadera de sujeción fischer es ideal para fijar

Artículo No. 47243FIS
Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 39.964
Embalado por 1

Especificaciones

Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 39.964

Descripción

La abrazadera de sujeción fischer DVN es una abrazadera de aislamiento de acero galvanizado Sendzimir. Con el martillo, la abrazadera de sujeción se fija en la madera junto con el clavo suministrado. Las puntas se presionan en el lado de la ranura para que las planchas aislantes queden bien fijadas. La abrazadera de sujeción fischer es ideal para fijar planchas aislantes resistentes a la presión en subestructuras de madera y plafones de techo.

Números de artículo

Artículo No. 47243FIS
EAN 4006209472439
UBB 500616652664
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 47243
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.