Herramientas de remachar
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
Herramientas de plomería
Herramientas de plomería
Herramientas de remachar
5W534683
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
Abocardador Gedore boerdex para tubo de 4-14mm Tubo de 3/16-3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5W534683
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería
3/4 pulgada
Longitud
120
Adecuado para diámetro de tubo (mm)
4 - 14
Con manivela
No
Adecuado para diámetro de tubo mín.
3/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Adecuado para el diámetro máximo de la tubería
3/4 pulgada
Longitud
120
Adecuado para diámetro de tubo (mm)
4 - 14
Con manivela
No
Adecuado para diámetro de tubo mín.
3/16 pulgadas
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para sistemas de refrigeración y técnica de refrigeración, Cuerpo de fundición a presión de cinc, esmaltado en azul, Cono de abocardado 90° templado = 45° acodado respecto al tubo, Con cono para abocardar 180° = 90° acodado respecto al tubo, Mordazas de sujeción de acero, interior liso, fosfatado, Con cono para abocardar 180° = 90° acodado respecto al tubo, Abocardadores para tubos de frenos ver no. 1101-2340, Abocardadores para tubos de conductos de frenos véase nº 1101-2340
Números de artículo
Artículo No.
5W534683
EAN
4017981012249
UBB
500642727068
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
2926741