Brocas
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
Taladrar
Brocas
0P605905
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
A238 Claro 8 x 20mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0P605905
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
20
Diámetro nominal (mm)
8
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Cilíndrico
Con lado plano
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
20
Diámetro nominal (mm)
8
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Cilíndrico
Con lado plano
No
Dirección de corte
Derecha
Marca
Dormer
Coating
Clear
Type
7191806, 86031050
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
333-R
Números de artículo
Artículo No.
0P605905
EAN
7320760708484
UBB
500661430610
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
A2388.0X20.0