Brocas
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
Taladrar
Brocas
3W484484
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
A205 DIN 333 A HSS TiN 5.00 x 12.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W484484
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro nominal (mm)
5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Type
5969318, 86010095
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro nominal (mm)
5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Type
5969318, 86010095
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W484484
EAN
7320760031032
UBB
500629629022
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2055.0X12.5