Brocas
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
Taladrar
Brocas
1X323041
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
A205 DIN 333 A HSS TiN 4.00 x 10.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X323041
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
10
Diámetro nominal (mm)
4
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969314, 86010094
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
10
Diámetro nominal (mm)
4
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
5969314, 86010094
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X323041
EAN
7320760031025
UBB
500629627463
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A2054.0X10.0